バラストレス水銀灯 :「仮設 照明 led」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水銀ランプ』には他にこんなカテゴリがあります