「テープ幅(mm)」から絞り込む
P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(238件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
P-カットテープ NO.4141寺岡製作所(101件のレビュー)当日出荷
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。
粘着剤が特に残りづらいテープです。
No.4140の弱粘着タイプです。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。
建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)当日出荷
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途一般養生。
建築・リフォーム作業。
橋梁の塗装養生。引張強度(N/10mm)56
P-カットテープ NO.4103寺岡製作所(4件のレビュー)当日出荷
簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。
剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途樹脂サッシ。
一般養生。
建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用引張強度(N/25mm)1400粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
P-カットテープ NO.4150寺岡製作所(1件のレビュー)当日出荷
粘着力が低く、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に特に優れています。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。
用途引越し、養生。
床・フローリングの養生、仮止め。
台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離可
P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ寺岡製作所当日出荷から5日以内出荷
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー包装無し)
用途一般養生。
建築・リフォーム作業。
橋梁の塗装養生。幅(mm)50容量30巻長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
Pカットテープ NO.4101寺岡製作所当日出荷から5日以内出荷
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
No.4100より粘着力が低く、剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)のしづらさを重視しています。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途一般養生。
建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途塗装・養生用引張強度(N/25mm)140粘着力(N/25mm[gf])4.60(470)RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材寺岡製作所当日出荷から3日以内出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)97.7
P-カットテープ Taple(テープル) NO.4145寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価
1セット(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。
アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。
文具・雑貨・工作用。
識別ラベル、ポスター等の掲示。
小物の包装、袋の口の結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
防災・台風用養生テープ NO.4199寺岡製作所当日出荷から6日以内出荷
簡単に手で切れて作業しやすく、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
油性ペンで文字が書けます。
長期保管も可能ですので万一の備えにお勧めです。
用途窓ガラスの飛散防止。
軽度の補修、応急処置。
文字が書けるため表示用など。寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4190寺岡製作所(2件のレビュー)当日出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、剥がした際に再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
用途一般養生。
建築・リフォーム。
学校、ご家庭での仮止め、工作用など。仕様手で切断可能トラスコ品番433-5112材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)210長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)39.08芯径(inch)3(76mm)
養生用布テープ NO.140A寺岡製作所当日出荷
強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。
しわやねじれが発生しにくいため、まっすぐ貼れて作業性に優れています。
曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。トラスコ品番793-8349幅(mm)25厚さ(mm)0.28質量(g)205長さ(m)25引張強度183.9N/25mm主な用途養生用
P-カットテープ EASY NO.4140D寺岡製作所当日出荷
様々な材料によくつき、剝がれづらく、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両サイドに粘着剤が無いため、剥がしやすく軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
用途養生シートのつなぎ。
養生シートと金属壁の固定。
通い箱、プラスチック段ボールの固定。質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 1892
一発養生シリーズ P-カットテープW NO.4141W寺岡製作所当日出荷
手で簡単に切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
強粘着タイプです。
1層目(下)は青色、2層目(上)は透明幅約18~25mm、チリ幅は約2mmです。
用途窓枠サッシ周りの養生。
外壁塗装、樹脂塗装、防水塗装。仕様筆記可否:油性ペンは可トラスコ品番114-5289質量(g)680粘着力(N/10mm)3.73引張強度(N/10mm)39.08紙管サイズ(Φ)90mm最大テープ外径(Φmm)131