絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(1,494)
  • マキテック(766)
  • TRUSCO(303)
  • オークラ輸送機(271)
  • KYOWA(協和製作所)(265)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • バーテック(82)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エスコ(39)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和[機構部品](34)
  • シンフォニアテクノロジー(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • 特殊車輪”SW型” 井口機工製作所

    特殊車輪”SW型”

    井口機工製作所
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    荷重受回転車輪
    用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番516-0421材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)1500
  • SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所

    SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

    井口機工製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    荷重受回転車輪
    用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪
  • SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所

    SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

    井口機工製作所
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    荷重受回転車輪
    用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
  • ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所

    ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A

    井口機工製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A

    井口機工製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

    井口機工製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A

    井口機工製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A

    井口機工製作所
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A

    井口機工製作所
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A

    井口機工製作所
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A

    井口機工製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ