5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)48.6
1台
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
11,463 税込12,609
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)25.4
1台
20,038 税込22,042
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
41,038 税込45,142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング