コンベヤ :「モーター ギア ボックス」の検索結果
関連キーワード
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm
周波数(Hz)50
電圧(V)200
モーター接続部:ターミナルボックス
マウントモータ:左
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬質量(kg)60
速度(m/min)定格:18
ギア比1/10
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。