コンベヤ :「鋼管」の検索結果

コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1247
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 材質(ローラー部)スチール
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1244
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1246
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります