29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)30 材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)3.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)3.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1282
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)50
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)42 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1281
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 肉厚(mm)2.6
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.6
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール 肉厚(mm)1.5 機高(mm)63 ローラ径(Φmm)20
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)16
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)13
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7969 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.8 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7951 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)9.7 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2189 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.1 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-8001 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7985 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7977 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)8.6 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-0598 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)5.7 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2164 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2136 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7942 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 機長(mm)1468~4184 トラスコ品番453-4611 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 キャスターΦ75mm自在ストッパー付 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング