コンベヤ :「鋼管」の検索結果
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)100
ローラー径(Φmm)57.2
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)66
ローラー径(Φmm)38.1
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8582
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8574
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)29.5
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8507
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)27.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8469
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.8
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8426
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)73.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8400
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)79.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8396
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)61.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8388
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)40.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8299
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)29.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥33,880
税込¥37,268
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8141
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.7
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8094
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)17.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8566
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)19.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8418
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8281
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)19.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.4
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8256
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)25.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8531
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)24.9
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.4
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8264
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)32.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8108
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8540
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8493
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8451
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)18.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8434
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)95.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8302
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)38.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8132
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.1
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8361
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)40.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8345
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)44
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8337
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)34.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8353
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.5
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8329
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8370
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)52.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1241
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.8
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)38.1
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.1
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
1
2
次へ
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。