コンベヤ :「重量」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
1個
3,867 税込4,254
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6 材質(ローラー部)SUS ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SUS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングマシンベアリング 材質(フレーム)SS
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12 材質(ローラー部)SUS ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SUS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)SS 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)17 フレーム高さ(mm)35 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
1個
4,693 税込5,162
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11 種類ストレート
1個
61,845 税込68,030
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100 種類ストレート
1個
47,880 税込52,668
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

特長:ローラにSGP(黒)を採用。(※メッキ処理をしていません)1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・1
1個
6,479 税込7,127
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

特長:搬送物が大きくて、コンベヤ間の幅(W)も大きい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。次のような場合にはWBF型をご使用ください。WAF型を使用できない場合。コンベヤ間の幅(W)が500mm以上の場合。(最大1000mmまで)重量用DSDC、DSBZ、KWAZの場合。RWAZおよびBWAZの取付穴ピッチが78.4mmのため、本スタンドに取付けることができませんのでご注意ください。
タイプ重荷重用
1個
12,540 税込13,794
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります