絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー
- モノタロウ(1)
- マキテック(88)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- TRUSCO(38)
- JRC(38)
- ウエストンローラー(37)
- セントラルコンベヤー(35)
- メイキコウ(22)
- 伊東電機(21)
- スリーエッチ(14)
- 産機(14)
- 太陽工業(13)
- 大日ハンソー(12)
- DAISAN(12)
- マツシマ メジャテック(11)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 井口機工製作所(9)
- ブランドをもっと見る
特価

周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
DM/DMSシリーズ専用コントローラ
シンフォニアテクノロジー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷質量(kg)1.8出力電圧0~95V最大電流(A)0.6A周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B定格電圧(V)200/220角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30振動数50~90Hz
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC