絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(3)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(303)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- バーテック(83)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エスコ(39)
- ウエストンローラー(37)
- 協和[機構部品](34)
- シンフォニアテクノロジー(30)
- ブランドをもっと見る

フレキシコスパナ
スリーエッチ¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
コンベアーオーバル
スリーエッチ¥759~税込¥835~1個ほか3日以内出荷強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
コンベヤオーバル
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1箱(144個)ほか当日出荷強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
ベルトフック
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷幅の狭いものに適しています。 1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11番号No.4寸法A(mm)35寸法D(mm)19寸法B(mm)28寸法C(mm)22箱入数100個
ブリストル
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。 コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
フレキシコレンチ
スリーエッチ¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
コンベヤオーバル
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1箱(144組)ほか3日以内出荷強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質スチール
ステンレスコンベアーオーバル
スリーエッチ¥899~税込¥989~1組3日以内出荷強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質ステンレス製
ステン三ツ爪バケットボルトナット
スリーエッチ¥969税込¥1,0661組4日以内出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番217-3475材質ステンレス全長(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781箱(100組)9日以内出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥22,980税込¥25,2781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
H型オーバル座金
スリーエッチ¥819税込¥9011個3日以内出荷標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。 ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。寸法F(mm)2寸法D(mm)110寸法E(mm)40寸法C(mm)70ねじ径AM10