コンベヤ :「振動 防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番207-2299
幅(mm)260
質量(kg)14
高さ(mm)175
出力(W)250
奥行(mm)180
ベアリング無給油
モーター2極三相誘導モーター
取付ボルト12mm
保護等級IP66
電流(A)[50Hz](200V)1.4
電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2
遠心力(kN)3.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番207-2300
幅(mm)210
質量(kg)9.5
高さ(mm)175
出力(W)65
奥行(mm)160
ベアリング無給油
モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター
取付ボルト10mm
保護等級IP66
電流(A)[50Hz](100V)1.2
電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2
遠心力(kN)1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。