コンベヤ :「焼付塗装 機械」の検索結果
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)25.4
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)160
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)300
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
トラスコ品番858-5249
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)12.81
ピッチ(mm)40
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)300
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)42.7
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)19.1
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)30
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)42.7
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.1
ローラー耐荷重(kg/本)160
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)19.1
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)30
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)3.2
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。