絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(1)
  • 太陽工業(8)
  • オークラ輸送機(4)
  • TRUSCO(3)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • マキテック(1)
機長(mm)
  • 1090~3100(1)
  • 1468~4184(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
丸まるボールキャスター 三鈴工機丸まるボールキャスター三鈴工機
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
丸まるコンベヤ 三鈴工機丸まるコンベヤ三鈴工機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0143材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製2018年トラスコ掲載ページ8 1287
アコーディオンカーブコンベヤ