アコーディオンカーブコンベヤ :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~137
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ローラーコンベヤ
- ホイールコンベヤ
- アコーディオンカーブコンベヤ
- テーパーローラーコンベヤ
- ローラーコンベヤスタンド
- ローラースタンド
- ベルトコンベヤ
- フリーテーブル
- 取替え用ローラー
- サポートローラー
- モータローラー
- コンベヤアクセサリー
- コンベヤ用脚
- その他コンベヤ
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。