アコーディオンカーブコンベヤ :「荷卸し」の検索結果
アコーディオンカーブコンベヤとは、曲線系のカーブコンベヤの中でもアコーディオンのように伸縮が可能なコンベヤのことを指します。作業ラインの大きさによってアコーディオンカーブコンベヤの長さを伸縮することで効率的な作業が可能です。曲げることも可能なので狭い場所でも使えるのがメリット。流通の現場などで使用されるものなので一般的に目にする機会は少ないですが、梱包や出荷といったラインや、トラックへの積み込み等の場面で多用されています。
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)771~2142
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番465-9171
材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム
質量(kg)33
許容荷重(kg)30/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ローラーコンベヤ
- ホイールコンベヤ
- アコーディオンカーブコンベヤ
- テーパーローラーコンベヤ
- ローラーコンベヤスタンド
- ローラースタンド
- ベルトコンベヤ
- フリーテーブル
- 取替え用ローラー
- サポートローラー
- モータローラー
- コンベヤアクセサリー
- コンベヤ用脚
- その他コンベヤ
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。