絞り込み
機長(mm)
- 2000
- 50~2000(3)
- 210~3000(7)
- 220~3000(3)
- 240~3000(4)
- 260~3000(7)
- 270~3000(3)
- 290~3000(4)
- 300~2100(3)
- 340~3000(4)
- 360~3000(7)
- 370~3000(3)
- 500(3)
- 716~1976(8)
- 1000(243)
- 1074~2964(8)
- 1432~3952(12)
- 1500(275)
- 1950(2)
- 3000(133)
- 機長(mm)をもっと見る
ローラー径(Φmm)
- 19(7)
- 19.1(10)
- 20(3)
- 22.9(3)
- 25.4(4)
- 28.6(12)
- 28.7(2)
- 30(7)
- 31.8(3)
- 38(34)
- 38.1(31)
- 42(8)
- 42.7(12)
- 45(13)
- 45.7(2)
- 48.6(7)
- 50(9)
- 57(8)
- 57.2(37)
- 60.5(25)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- アルミ(44)
- スチール(150)
- ステンレス(30)
- プラスチック(34)
ブランド
- 三鈴工機(70)
- メイキコウ(67)
- TRUSCO(32)
- セントラルコンベヤー(31)
- 太陽工業(30)
- マキテック(30)
- テラウチ(寺内製作所)(9)
- オークラ輸送機(8)
- HARAX(ハラックス)(5)
- SST(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712
セントラルコンベヤー(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から35日以内出荷中荷重中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)50X25X2.3tローラー径(Φmm)31.8
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
S5721型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から11日以内出荷ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1252
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷軽荷重搬送に最適です。シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷軽荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥32,980~税込¥36,278~1台16日以内出荷から17日以内出荷防塵タイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷から30日以内出荷重荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥67,980~税込¥74,778~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥32,395~税込¥35,635~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
棚付きローラコンベヤ RQR-T
オークラ輸送機¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷から19日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE
オークラ輸送機¥62,280税込¥68,5081台18日以内出荷手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236