絞り込み
機長(mm)
  • 1000(7)
  • 1500(7)
  • 2000(9)
  • 3000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 50
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(27)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(63)
  • 38.1(89)
  • 42(27)
  • 42.7(45)
  • 45(25)
  • 48.6(20)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(1)
  • プラスチック(13)
ブランド
  • 三鈴工機(6)
  • メイキコウ(3)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • 宇部樹脂加工(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]

    カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
    付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
  • 樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ

    三鈴工機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
  • 樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)

    三鈴工機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工

    CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー

    宇部樹脂加工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷
    ベルト蛇行防止タイプのローラーです
    シリーズCRV材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂
  • CRTシリーズ テーパーローラー 宇部樹脂加工

    CRTシリーズ テーパーローラー

    宇部樹脂加工
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    6日以内出荷
    カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
    全長(mm)+10材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂パイプ肉厚(mm)3.5
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012

    セントラルコンベヤー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)60×30×2t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012

    セントラルコンベヤー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)63×25×3t
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
ローラーコンベヤ