絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • マキテック(368)
  • 三鈴工機(140)
  • メイキコウ(88)
  • TRUSCO(87)
  • 太陽工業(64)
  • セントラルコンベヤー(48)
  • テラウチ(寺内製作所)(38)
  • エスコ(33)
  • RS PRO(15)
  • SST(9)
  • アルミス(8)
  • 宇部樹脂加工(7)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • マルヤス機械(4)
  • 日本ファイリング(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 富士製作所(1)
機長(mm)
  • 210~3000(7)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(4)
  • 260~3000(7)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(4)
  • 300~2100(3)
  • 340~3000(4)
  • 360~3000(7)
  • 370~3000(3)
  • 500~3000(3)
  • 716~1976(8)
  • 758~1976(12)
  • 1000(2)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1500(8)
  • 1678~4123(12)
  • 2000(8)
  • 3000(3)
ローラー径(Φmm)
  • 18(2)
  • 25.4(1)
  • 31(4)
  • 38(5)
  • 38.1(1)
  • 42(14)
  • 42.7(54)
  • 48.6(5)
  • 57(30)
  • 60.5(9)
材質(ローラー部)
  • アルミ(5)
  • スチール(137)
  • ステンレス(14)
  • プラスチック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
サービス分類
  • オーダー・加工(33)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型オークラ輸送機
19,880税込21,868
1台
3日以内出荷
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ローラのみ)オークラ輸送機
2,398税込2,638
1セット(50本)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型オークラ輸送機
13,940税込15,334
1台
翌々日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
翌々日出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ホイールのみ)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1セット(100個)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用オークラ輸送機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型オークラ輸送機
769税込846
1個
3日以内出荷
樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
用途・動力不要で低コスト・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列オークラ輸送機
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型オークラ輸送機
8,500税込9,350
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型オークラ輸送機
7,920税込8,712
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型オークラ輸送機
8,990税込9,889
1台
3日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ8パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
4,820税込5,302
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型オークラ輸送機
13,940税込15,334
1台
翌々日出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型オークラ輸送機
11,740税込12,914
1台
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPEオークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ> PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型オークラ輸送機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
Φ57Vプーリ付タイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
Φ38スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型オークラ輸送機
19,000税込20,900
1台
3日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型オークラ輸送機
21,240税込23,364
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型オークラ輸送機
21,540税込23,694
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型オークラ輸送機
10,590税込11,649
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤMR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ16パイプサービス分類オーダー・加工
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型オークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型オークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型オークラ輸送機
15,900税込17,490
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSピッチP(mm)20,30,40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線) オークラ輸送機【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線)オークラ輸送機
26,820税込29,502
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームの直線タイプ。
用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) オークラ輸送機【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ)オークラ輸送機
68,338税込75,172
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームのカーブタイプ。
用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(内)R900フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様オークラ輸送機
5,988税込6,587
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様オークラ輸送機
9,025税込9,928
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。高さ(mm)66(搬送面から)全幅(mm)370、470、570、670、770機長(mm)500~3000ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700ローラ径(Φmm)38フレーム(mm)60H×30WRoHS指令(10物質対応)対応フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用) オークラ輸送機折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)アルミローラー幅(mm)360機幅(mm)430ローラーピッチ(mm)100機高(mm)684~993材質(フレーム)アルミ
ローラーコンベヤ