FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • アルミローラーコンベア3M アルミス

    アルミローラーコンベア3M

    アルミス
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
    材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
  • アルミローラーコンベア用スタンド アルミス

    アルミローラーコンベア用スタンド

    アルミス
    20,000税込22,000
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型

    オークラ輸送機
    13,940税込15,334
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型

    オークラ輸送機
    11,740税込12,914
    1台
    翌々日出荷
    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • アルベア カーブ型ローラーコンベヤ HARAX(ハラックス)

    アルベア カーブ型ローラーコンベヤ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    材質(ローラー部)アルミ
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
  • アルミローラーコンベア2M アルミス

    アルミローラーコンベア2M

    アルミス
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
    材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
  • アルミローラーコンベア用スタンド アルミス

    アルミローラーコンベア用スタンド

    アルミス
    7,400税込8,140
    1個
    翌々日出荷
    材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
  • アルミローラーコンベア90°カーブ アルミス

    アルミローラーコンベア90°カーブ

    アルミス
    39,880税込43,868
    1台
    翌々日出荷
    軽量で、持ち運びに便利です
    用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約9ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42機長(cm)約168
  • ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    34,100税込37,510
    1台
    当日出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    当日出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
  • 500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    67,800税込74,580
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    60,700税込66,770
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    62,300税込68,530
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    49,100税込54,010
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    34,100税込37,510
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
  • 400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)

    エスコ
    186,000税込204,600
    1台
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560ローラー径(Φmm)38
  • 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)ローラー上面高さ(mm)500~600
  • 300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)ローラー上面高さ(mm)500~600
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    60,900税込66,990
    1台
    翌日出荷
    用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    63,900税込70,290
    1台
    翌日出荷
    用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)10.1ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型

    オークラ輸送機
    13,940税込15,334
    1台
    翌々日出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALRZ4812

    セントラルコンベヤー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
  • アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALR3808

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤ ALR3808型

    セントラルコンベヤー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • 300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    66,500税込73,150
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA985G-2材質(ローラー部)アルミ
  • アルベア スタンド一体型ローラーコンベア HARAX(ハラックス)

    アルベア スタンド一体型ローラーコンベア

    HARAX(ハラックス)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。 スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
    材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
  • アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製