絞り込み
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(4)
ローラー径(Φmm)
- 38
- 19(1)
- 28(1)
- 38.1(3)
- 45(3)
- 45.2(1)
- 48.8(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(4)
ブランド
- TRUSCO(2)
- マキテック(1)
- メイキコウ(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(2)
1500(2)
2000(4)

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24