絞り込み
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(3)
ローラー径(Φmm)
- 45
- 19(1)
- 28(1)
- 38(4)
- 38.1(3)
- 45.2(1)
- 48.8(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(3)
ブランド
- TRUSCO(2)
- マキテック(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(1)
1500(1)
2000(3)

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40