30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)10.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-62 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-37 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
60,900 税込66,990
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10.1 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-28 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
63,900 税込70,290
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-39 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
46,900 税込51,590
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-34 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
55,200 税込60,720
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-38 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,100 税込39,710
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-36 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
49,100 税込54,010
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-35 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,800 税込40,480
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-61 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
31,200 税込34,320
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-58 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
37,700 税込41,470
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-41 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-63 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.2 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-53 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-64 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-57 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
29,300 税込32,230
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-42 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-59 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)13.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-54 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
27,100 税込29,810
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-31 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
72,300 税込79,530
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-30 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-27 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)6 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-29 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.1 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-26 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
39,600 税込43,560
当日出荷

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります