絞り込み
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(11)
- 2000(11)
- 3000(3)
ローラー径(Φmm)
- 22.9(7)
- 38(1)
- 45(1)
- 45.7(3)
- 57(4)
- 57.2(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(16)
ブランド
- 三鈴工機
- マキテック(285)
- TRUSCO(32)
- エスコ(18)
- メイキコウ(8)
- オークラ輸送機(5)
- アルミス(5)
- セントラルコンベヤー(4)
- テラウチ(寺内製作所)(4)
- HARAX(ハラックス)(4)
- SST(2)
- 太陽工業(1)
特価
「機長(mm)」から絞り込む
1000(2)
1500(11)
2000(11)
3000(3)

アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラーコンベヤ MA45A型
三鈴工機¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラーコンベヤ MA22型
三鈴工機¥47,980~税込¥52,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
アルミローラーコンベヤ MA57型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-7829材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)17.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57材質(ローラー部)アルミトラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57材質(ローラー部)アルミトラスコ品番465-7781材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。機長(mm)2000ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7691材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.8ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。機長(mm)1500ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15