絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 19.1(4)
- 28.6(8)
- 38.1(6)
- 57.2(9)
- 60.5(1)
- 76.3(3)
機長(mm)
- 1000(21)
- 1500(23)
- 1950(2)
- 2000(17)
材質(ローラー部)
- スチール(27)
ブランド
- セントラルコンベヤー
- 太陽工業(64)
- 三鈴工機(61)
- メイキコウ(57)
- オークラ輸送機(54)
- TRUSCO(53)
- マキテック(44)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- SUS(エスユーエス)(5)
- SST(5)
- マルヤス機械(2)
- エスコ(1)
- Takahashi(1)
- タイヨー(1)
- Keigan(1)
特価
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(4)
28.6(8)
38.1(6)
57.2(9)
60.5(1)
76.3(3)

スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712
セントラルコンベヤー(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017
セントラルコンベヤー¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から7日以内出荷中・重荷重搬送に最適です。シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷軽荷重搬送に最適です。シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチールローラーコンベヤ(SRA5712型)
セントラルコンベヤー¥20,250~税込¥22,275~1台10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
スチール製フリーローラーコンベヤー SRA5712
セントラルコンベヤー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812
セントラルコンベヤー¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)カーブ内R(mm)900×90フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)100肉厚(mm)4.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1257
スチールローラコンベヤMMR1906型
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620
セントラルコンベヤー¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷重荷重搬送に最適です。シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリング材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2フレーム(mm)90×30×4.5t
ロックフリーコンベヤ
セントラルコンベヤー¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7074材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)38ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)386機長(mm)1950肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ
セントラルコンベヤー¥79,980税込¥87,9781台15日以内出荷ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7066材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)386機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ
セントラルコンベヤー¥94,980税込¥104,4781台15日以内出荷ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。トラスコ品番460-7040材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)39ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)386機長(mm)1950肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ
セントラルコンベヤー¥74,980税込¥82,4781台15日以内出荷ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。トラスコ品番460-7031材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)386機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。トラスコ品番460-6787材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。トラスコ品番460-6779材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。トラスコ品番460-6761材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。トラスコ品番460-6752材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。トラスコ品番460-6744材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6