絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 38.1(1)
- 57.2(1)
機長(mm)
- 1000(2)
ブランド
- 三鈴工機
- マキテック(27)
- テラウチ(寺内製作所)(16)
- 太陽工業(12)
- メイキコウ(10)
- セントラルコンベヤー(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- Takahashi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
38.1(1)
57.2(1)

トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2