絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 12(1)
- 19.1(12)
- 25.4(1)
- 28.6(13)
- 38.1(1)
- 42.7(2)
- 48.6(1)
- 57.2(20)
- 60.5(11)
機長(mm)
- 500(1)
- 1000(32)
- 1500(30)
- 2000(30)
- 3000(23)
材質(ローラー部)
- スチール(63)
ブランド
- 太陽工業
- 三鈴工機(61)
- メイキコウ(57)
- オークラ輸送機(54)
- TRUSCO(53)
- マキテック(44)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- セントラルコンベヤー(30)
- SUS(エスユーエス)(5)
- SST(5)
- マルヤス機械(2)
- エスコ(1)
- Takahashi(1)
- タイヨー(1)
- Keigan(1)
特価
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
19.1(12)
25.4(1)
28.6(13)
38.1(1)
42.7(2)
48.6(1)
57.2(20)
60.5(11)

A2812型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台11日以内出荷軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。ローラー径(Φmm)28.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1251
Φ28スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷から11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0229材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)32.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0202材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)54.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
スチールローラコンベヤ
太陽工業¥86,980~税込¥95,678~1台11日以内出荷小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。用途部品のダイレクト搬送に。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1250
S5721型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から11日以内出荷ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1252
O1912型
太陽工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷小物部品の軽量搬送に適しています。ローラー径(Φmm)19.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1250
G6032型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1254
E5723型スチールローラーコンベヤ
太陽工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1253
スチールローラコンベヤ Φ12
太陽工業¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷から11日以内出荷とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。用途部品のダイレクト搬送にローラー径(Φmm)12材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ42スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷汎用サイズのΦ42仕様です。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ19スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0253材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)98.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0245材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)64.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0237材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)49.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0211材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)83.26ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0199材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)42ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0181材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)27.53ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0822材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)80.09ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0814材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.56ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥32,980税込¥36,2781台11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0806材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.48ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160