絞り込み
機長(mm)
  • 3000
  • 1000(16)
  • 1500(25)
  • 2000(30)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(9)
ローラー径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 42(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 三鈴工機(7)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • メイキコウ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(16)
1500(25)
2000(30)
3000
樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ三鈴工機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T三鈴工機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T三鈴工機
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MR42型三鈴工機
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から40日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製