絞り込み
機長(mm)
- 3000
- 1000(16)
- 1500(25)
- 2000(29)
ローラー径(Φmm)
- 20(1)
- 30(2)
- 38(4)
- 42(1)
- 50(1)
材質(ローラー部)
- プラスチック(9)
ブランド
- 三鈴工機(7)
- HARAX(ハラックス)(3)
- メイキコウ(2)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(16)
1500(25)
2000(29)
3000

樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥62,980~税込¥69,278~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラΦ50 乳白色用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥79,980~税込¥87,978~1台9日以内出荷から22日以内出荷MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
三鈴工機¥88,980~税込¥97,878~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラーコンベヤ
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥59,980~税込¥65,978~1台16日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷から41日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6ローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3