絞り込み
機長(mm)
- 1000(4)
- 1500(7)
- 2000(8)
- 3000(4)
ローラー径(Φmm)
- 38
- 6(2)
- 20(2)
- 30(9)
- 42(8)
- 50(9)
材質(ローラー部)
- プラスチック(10)
ブランド
- 三鈴工機(5)
- セントラルコンベヤー(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- マキテック(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(4)
1500(7)
2000(8)
3000(4)

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
セントラルコンベヤー¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T
三鈴工機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10