絞り込み
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 42
- 6(2)
- 20(2)
- 30(9)
- 38(10)
- 50(9)
材質(ローラー部)
- プラスチック(8)
ブランド
- 三鈴工機(8)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(1)
1500(4)
2000(4)
3000(1)

樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)
三鈴工機¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷樹脂ローラ単品です。用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)13
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13