絞り込み
機長(mm)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 2000(6)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 50
- 6(2)
- 20(2)
- 30(9)
- 38(10)
- 42(8)
材質(ローラー部)
- プラスチック(9)
ブランド
- 三鈴工機(6)
- セントラルコンベヤー(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(4)
1500(4)
2000(6)
3000(1)

樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
樹脂ローラーコンベヤ
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50![カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11547307-220913-06.jpg)
カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア
THANKO(サンコー)[電子機器]¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)質量(g)6700付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書耐荷重(kg)80~100まで保証期間12カ月仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー機長(mm)1000
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.52018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)
三鈴工機¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ローラ単品です。用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)16
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012
セントラルコンベヤー¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16







![カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11547307-220913-06.jpg)