「機長(mm)」から絞り込む
プラスチック製ローラーコンベヤマキテック4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります