絞り込み
機長(mm)
  • 1000(6)
  • 1500(16)
  • 2000(17)
  • 3000(7)
ローラー径(Φmm)
  • 30(5)
  • 38(5)
  • 42(8)
  • 50(6)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(24)
ブランド
  • 三鈴工機
  • RS PRO(14)
  • マキテック(4)
  • セントラルコンベヤー(4)
  • 日本ファイリング(3)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • マルヤス機械(2)
  • メイキコウ(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 富士製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(6)
1500(16)
2000(17)
3000(7)
  • 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MR42型

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
  • 樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラΦ50 乳白色
    用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
    用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
    用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
  • 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.52018年トラスコ掲載ページ8 1282
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
  • 樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)

    三鈴工機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)

    三鈴工機
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
  • 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
  • 樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製