絞り込み
ブランド
  • ベルクロ(4)
  • ユタカメイク(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Wrap-It(1)
幅(mm)
  • 19
  • 4(89)
  • 4.8(4)
  • 6(4)
  • 10(25)
  • 12(5)
  • 12.7(5)
  • 15(5)
  • 16(9)
  • 18(5)
  • 20(76)
  • 25(206)
  • 25.4(13)
  • 30(39)
  • 38(38)
  • 40(5)
  • 50(96)
  • 50.8(8)
  • 100(47)
  • 16000(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.45(2)
  • 1(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 25(1)
  • 66(1)
粘着力
  • 強粘着(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックバンド ユタカメイクマジックバンドユタカメイク
289税込318
1袋(4本)
当日出荷
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
高耐力結束ベルト ベルクロ高耐力結束ベルトベルクロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
アセテートクロステープ 3M(スリーエム)アセテートクロステープ3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
ジザイ着脱テープ一般用 ベルクロジザイ着脱テープ一般用ベルクロ
899税込989
1個
翌々日出荷
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ジザイ着脱テープ原状回復一般型 ベルクロジザイ着脱テープ原状回復一般型ベルクロ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット ベルクロジザイ着脱テープ強力薄型楕円カットベルクロ
829税込912
1セット(10組)
翌々日出荷
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19質量(g)0.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)25(楕円)/1枚粘着力強粘着入数10
ナイロン袋織ベルトボビン巻 19mm×1m ユタカメイクナイロン袋織ベルトボビン巻 19mm×1mユタカメイク
21,980税込24,178
1箱(100m)
翌々日出荷
トラスコ品番113-2362幅(mm)19質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)