結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカメイクマジックバンド
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。 仕様両面タイプ 材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン 1袋入数(個)4
1袋(4本)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐力結束ベルト ベルクロ 動画あり
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束 材質ポリエチレン/ナイロン タイプフック&ループベルト 剪断強度(kg)1.5 入数1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み 仕様手で切断可能 材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.20 長さ(m)66 引張強度87N/10mm 粘着力6.6N/10mm 絶縁破壊電圧(kV)2.5 定格温度範囲105℃(UL)
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに 幅(mm)19 長さ(m)3.7 入数1
1セット
1,598 税込1,758
8日以内出荷

95230 ジザイ着脱テープ原状回復一般型 ベルクロ 動画あり
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱 材質ポリエチレン/ナイロン 幅(mm)19 質量(g)6 タイプ粘着剤付きフック&ループ 長さ(m)0.45 入数1 最大耐荷重(kg)2.2
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

90078 ジザイ着脱テープ一般用 ベルクロ 動画あり
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱 材質ナイロン 幅(mm)19 質量(g)6 タイプ粘着剤付きフック&ループ 長さ(m)0.45 入数1 最大耐荷重(kg)2.2
1個
899 税込989
翌々日出荷

91010 ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット ベルクロ 動画あり
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱 材質ナイロン 幅(mm)19 質量(g)0.6 タイプ粘着剤付きフック&ループ 長さ(m)25(楕円)/1枚 粘着力強粘着 入数10
1セット(10組)
829 税込912
翌々日出荷

トラスコ品番113-2362 幅(mm)19 質量(kg)3 長さ(m)1 包装形態ボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷