結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ結束バンド_屋外用_耐候性
エコ商品
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
ブラック 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100本)
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 取付穴(mm)4.8 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)