結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 材質ポリエステル
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。 材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂 幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1754
1セット(2本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール
1セット(2個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線 寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
材質ポリエステル 幅(mm)25 蛍光オレンジ
1個
275 税込303
当日出荷

固定・結束用バンド。 面ファスナーでしっかり固定。 連結可能。 材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタール オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)25×500 結束径(Φmm)約Φ80~120 入数2本入り
1袋(2個)
239 税込263
3日以内出荷

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 長さ(m)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
材質ポリエステル 幅(mm)50 蛍光オレンジ
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

結束や固定に最適です。
厚さ(mm)2 長さ(m)15
1巻
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)ウェビングストラップ
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に 幅(mm)25 質量(g)66.5 最大使用荷重(kg)135
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト 幅(mm)25 質量(g)74 最大使用荷重(kg)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番828-0552 幅(mm)10 厚さ(mm)1 オレンジ 質量(g)7.5 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
7,998 税込8,798
当日出荷