結束具(面ファスナー、モール、ベルト) :「穴用」の検索結果
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
関連キーワード
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.9
長さ(m)0.18
使用温度範囲(℃)-40~85
ケース入数(本)50
最大径(Φmm)36.5
結束径(Φmm)23~36.5(PF管)
取付板厚(mm)2.0~2.3
アズワン品番65-2130-36
取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
1パック(50本)
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。