2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質66ナイロン 厚さ(mm)1.5 タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応 長さ(m)0.27 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-88
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.9 長さ(m)0.18 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)36.5 結束径(Φmm)23~36.5(PF管) 取付板厚(mm)2.0~2.3 アズワン品番65-2130-36 取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷