ジザイフィックスヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。
ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。
高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。
色黒寸法A(mm)64寸法D(mm)7寸法B(mm)25寸法C(mm)13適合ロープ径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)
ジザイフィックスヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
材質ポリカーボネート、グレード:耐候色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~+80
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
ページ: 1/ 3