結束具(面ファスナー、モール、ベルト) :「結束材」の検索結果
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
商品豆知識
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。