絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • エスコ(78)
  • マキタ(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • ミルウォーキーツール(31)
  • 修理(15)
  • SK11(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • ANEX(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • ベッセル(2)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • iHelp(2)
  • RS PRO(2)
  • EARTH MAN(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「SDS」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • sds
  • sdsプラス ドリルビット
  • sdsプラス
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1個
取扱い終了
トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
コールドチゼル(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼル(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SDSプラストラスコ品番792-4429全長(mm)150先端幅(mm)20
カッタ(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番792-4399全長(mm)250刃幅(mm)40
デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビット(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(旧:日立工機)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
ドリルビット(SDSプラスシャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ドリルビット(SDSプラスシャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1パック(5本)
9日以内出荷
適合機種DH15DV全長(mm)110有効長(mm)45
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)、4.3~20(集じんシステム装着時は20)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)関連資料メーカーカタログ(1.49MB)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!穴あけ速度12%UP!集じんシステムを700g軽量化低振動機構を追加搭載オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけタイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけアンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス関連資料(0.53MB)
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプオートストップ機能付きリアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能シンプルで簡単な操作パネル回転数2段切替機能付き3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)高輝度LEDライト搭載フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタムスイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけタイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけアンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス関連資料(0.53MB)
コールドチゼル HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼルHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様SDSプラストラスコ品番792-4381全長(mm)250先端幅(mm)20
部品 コードレスラジオ UR18DSDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスラジオ UR18DSDLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mmHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100アズワン品番65-1989-83商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ドリルビット(SDSmaxシャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(旧:日立工機)13mmハンマドリルチャックセットHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
ロータリハンマドリル 24mm HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 24mmHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)730電源(V)単相100電流(A)7.7コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~3950付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1050シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ブルポイント HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイントHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番792-4348全長(mm)250タイプ(SDSプラス)丸
ロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900電源(V)単相交流50/60・100電流(A)9.4コード長さ(m)5(2心)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300仕様SDSプラス、二重絶縁付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227モーターブラシレス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
コードレスハンマ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
「場所を選ばないハイパワー」現行AC100V製品と同等のハツリ性能コンパクトボディで取り回しがラク!高輝度LEDライト搭載打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ質量(kg)2.3(サイドハンドル含)回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
部品 ハンマドリル H45MEY HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル H45MEYHiKOKI(旧:日立工機)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 ロータリハンマドリル DH28PC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH28PCHiKOKI(旧:日立工機)
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)HiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
部品 14.4V/18V コードレスファン UF18DSDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V/18V コードレスファン UF18DSDLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH45ME HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH45MEHiKOKI(旧:日立工機)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース電源単相交流 50/60Hz共用モーター単相直巻整流子モーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10J寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)アズワン品番64-7056-10振動3軸合成値(m/s2)9
ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
18V コードレスハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
ロータリハンマドリル 28mm クイックリリース HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm クイックリリースHiKOKI(旧:日立工機)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)393幅(mm)83質量(kg)3.1高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
ハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(旧:日立工機)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ関連資料(0.4MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
部品 ロータリハンマドリル DH25PB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH25PBHiKOKI(旧:日立工機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5全負荷打撃数(min-1)1500~2870付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)7.7
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用カーボンブラシの交換が不要延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくいエンジン発電機で使用可能コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ打撃数4段階切替ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8
部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2HiKOKI(旧:日立工機)
119税込131
1個
翌々日出荷から9日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

sds 延長特集
おすすめ人気ランキング
電動工具