絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • マキタ(144)
  • BOSCH(ボッシュ)(107)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(33)
  • エスコ(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • EARTH MAN(17)
  • WORX(13)
  • オグラ(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 修理(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • JTC(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 工進(2)
  • 日東工器(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「DC18」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • dc18rc
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト DEWALTLEDワークライトDEWALT
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-140°(9段階)明るさ(Lm)300/1000連続点灯時間(時間)約10
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
LEDピボットライト (本体) DEWALTLEDピボットライト (本体)DEWALT
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
電動工具