2Ahリチウムバッテリー泉精器製作所(1件のレビュー)当日出荷
軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所当日出荷
トラスコ品番147-2985幅(mm)140質量(kg)0.78高さ(mm)45奥行(mm)76バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4
充電式ケーブルカッタ泉精器製作所当日出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
充電油圧式多機能工具泉精器製作所当日出荷
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
充電油圧式多機能工具泉精器製作所当日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
アタッチメント ケーブルカッタ泉精器製作所当日出荷
トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
レースウェイアタッチメント泉精器製作所(1件のレビュー)3日以内出荷
トラスコ品番455-8812質量(kg)1.1、4.5(本体カッタ刃セット)外形寸法(mm)176×200×108切断能力D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所当日出荷
穴あけ能力(品名):軟鋼板SPCC3.2mm厚薄鋼用A75(3”)厚鋼用B104(4”)穴あけ回数(満充電時の目安):A75 25回、B104 20回
トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所当日出荷
切断能力(適用電線):600V-CV150mm2 3芯(Φ46)600V-CV500mm2 単芯(Φ38)600V-IV500mm2 単芯(Φ35)6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)(CVT)VVR150mm2 3 芯(Φ47)切断回数(満充電時の目安):600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所当日出荷
T形コネクタ圧縮:・圧縮範囲: T-11~T-190・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回200AT-T240アタッチメント使用・六角圧縮:・圧縮範囲(品名):cu8-14-12cu-22-38-14cu45-70-19cu75-100-23cu110-125-26cu150-29cu180-200-32・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
油圧式アングルパンチャ泉精器製作所当日出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)質量(kg)14トラスコ品番474-1315
全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所3日以内出荷
切断能力(品名):軟鋼全ネジボルトW3/8軟鋼全ネジボルトW1/2ステンレス全ネジボルトW3/8ステンレス全ネジボルトW1/2切断回数(満充電時の目安):軟鋼材W3/8 60回
その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980