18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプBLACK&DECKER当日出荷
B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。
切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)BLACK&DECKER3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
18V コードレス丸ノコ(本体のみ)BLACK&DECKER(2件のレビュー)3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER3日以内出荷から6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります