STAHLWILLE(スタビレー)
工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカー。特にスパナ類のクオリティには絶対の自信をもっています。ドイツの公的機関PTBよりISO17025の認証を取得している数少ないメーカーです。
会社情報
| 会社名 | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG |
|---|
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
こんなお得な商品も!
ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
こんなお得な商品も!
T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
タイプタップ用
材質(ストラップ)合成繊維
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)3/8
先端形状-
差込角(inch)1/4
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/4
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)
質量(g)270
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ガラス繊維強化プラスチック製シール、シーラント、残留物の無傷の取り外しに適しています。刃の形状が鋭角。
色明るい緑
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×30×11
刃幅(mm)6
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷