屋外型漏電遮断器付コードリールイチネンTASCO3日以内出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…8.0kgコンセント個数…3個(一体モールド形成) 屋外用…防雨型電源パイロットランプ付自動温度センサー機能付漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
粉塵吸着盤(コアラ)イチネンTASCO4日以内出荷
仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
充電式電動ベンダーイチネンTASCO4日以内出荷
1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
屋外型接地付コードリールイチネンTASCO翌々日出荷
一体形成型フレーム(オール鉄製)電線仕様…VCT2.0mm2×3芯屋外用…防雨型コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…7.2kgコンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)防雨キャップ付コード長…30m
仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
ポータブルトランスイチネンTASCO4日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に。
電圧降下対策に。
出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200容量(kVA)3質量(kg)15.5定格連続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249入力ケーブル(mm2)3.5×2m
粉塵吸着盤イチネンTASCO4日以内出荷
仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>吸着盤本体×1フレキシブル吸入ホース(3m)×1ホースバンド×1コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ最大内径(Φmm)32
ハンドリール(アース付,15A×10m)イチネンTASCO4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980