絞り込み
ブランド
  • WORX
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,335)
  • マキタ(2,316)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(422)
  • Panasonic(パナソニック)(417)
  • ミルウォーキーツール(356)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(125)
  • PROXXON(プロクソン)(122)
  • オグラ(121)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah WORXKROSSPACK バッテリーパック2.0AhWORX
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
5段階でバッテリー残量を表示
用途充電工具の動力源に電圧(V)DC18(最大20)電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2
MAKERX ホビールーター WORXMAKERX ホビールーターWORX
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
KROSSPACK 充電器 WORXKROSSPACK 充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に質量(g)約410周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC20出力電流(A)2充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
MAKERX ミニブロワ WORXMAKERX ミニブロワWORX
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
MAKERX ハブコントローラー WORXMAKERX ハブコントローラーWORX
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX充電式ブラシレスインパクトドライバー本体WORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
【モノタロウ限定】充電式ブラシレスインパクトドライバー バッテリーセット WORX【モノタロウ限定】充電式ブラシレスインパクトドライバー バッテリーセットWORX
18,980税込20,878
1セット
9日以内出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセット WORX【モノタロウ限定】充電式スイッチドライバー バッテリーセットWORX
14,980税込16,478
1セット
9日以内出荷
簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。 正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい! 低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20モーター電圧(V)20(最大)
【モノタロウ限定】充電式ドリル&ドライバー AI バッテリーセット WORX【モノタロウ限定】充電式ドリル&ドライバー AI バッテリーセットWORX
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。 さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。 滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴能力(mm) 鉄工約10能力(mm) 木工約25モーター電圧(V)20(最大)
充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体 WORX充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体WORX
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
用途家庭・作業場・自動車内の清掃などに付属品ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書定格電圧(V)DC18本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)吸込仕事率(W)約30連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10ダストコンテナ容量(L)約0.2商品タイプ本体のみ
充電式マルチサンダーSANDECK WORX充電式マルチサンダーSANDECKWORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
充電式ミニドライバー SD WORX充電式ミニドライバー SDWORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
充電式ジグソー&のこぎりAxis本体 WORX充電式ジグソー&のこぎりAxis本体WORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能ですジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使えるダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127切断能力(mm)軟鋼板約4切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100モーター電圧(V)最大20切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50ストローク数(min-1)0-3000ストローク幅(mm)20切断能力(mm)軟鋼パイプ約76最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX充電式ドリル&ドライバーAI本体WORX
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
充電式スイッチドライバー本体 WORX充電式スイッチドライバー本体WORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズコンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みにツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具