電動ハンマー用カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
SDS-MAX スコップロングMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
SDS-max 電動スコップのロングタイプ。
用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こしトラスコ品番694-6390材質機械構造用炭素鋼
替えダイスMokuba(小山刃物製作所)3日以内出荷
スマートパンチャー13の替えダイスです。
替えダイスMokuba(小山刃物製作所)3日以内出荷
スマートパンチャー10の替えダイスです
スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけMokuba(小山刃物製作所)9日以内出荷
一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5径(Φmm)13
スマートパンチャー10 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40FMokuba(小山刃物製作所)5日以内出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969
電工ドラム日動工業税込¥43,978~¥39,980~
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980